Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts NSLS085GREY Notebook-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8542517
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NSLS085GREY
EAN/GTIN:
     8717371448295
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der Neomounts NSLS085 ist ein universeller Ständer für Laptops von 10 bis 17 Zoll mit einer maximalen Gewichtskapazität von 5 kg. Der Ständer hat sechs verschiedene Höhenpositionen und ein ultraflaches Klappdesign. Durch das leichte, kompakte Design eignet sich der Ständer ideal, um ihn überall hin mitzunehmen. Die offene Konfiguration sorgt für eine gute Belüftung des Laptops und die rutschfesten Silikonkissen sowie die Sicherheits-Leisten sorgen für eine solide Positionierung.
Neomounts NSLS085GREY - Notebook-Ständer - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Ständer
Breite
22.3 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
13 cm
Max. Ladegewicht
5 kg
Farbe
Grau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Neigungseinstellung, verstellbare Höhe, für 10" bis 17" große Notebooks, zusammenklappbar
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
ABL-875
€ 17,24*
Ähnlich
Neomounts
ACL25-500BL
€ 19,48*
Ähnlich
Neomounts
ADM-875BL2
€ 161,93*
Ähnlich
Neomounts
ADM-875WH2
€ 161,81*
Ähnlich
Neomounts
ADS20-425BL1
€ 23,31*
Ähnlich
Neomounts
AFL-875BL1
€ 71,34*
Ähnlich
Neomounts
AFL-875WH1
€ 71,31*
Ähnlich
Neomounts
AFL55-800BL1
€ 401,56*
Ähnlich
Neomounts
AFLS-825BL1
€ 46,68*
Ähnlich
Neomounts
AFLS-825WH1
€ 48,42*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875BL
€ 134,63*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875WH
€ 135,59*
Ähnlich
Neomounts
AV1-825BL
€ 54,68*
Ähnlich
Neomounts
AV1-875BL
€ 70,26*
Ähnlich
Neomounts
AV2-500BL
€ 70,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.