Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Überwachungstechnik
>
Videoüberwachung
>
Überwachungskamera
>
Kamerahalterung
>
Artikel
Neomounts AFL-875BL1 Videobar und Multimedia-Kit - universal AFL-875xx1, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-AFL-875BL1
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
AFL-875BL1
EAN/GTIN:
8717371449759
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter
Das Neomounts AFL-875BL1 ist ein Videobar- und Multimedia-Kit, das optional für den mobilen Bodenständer FL55-875BL1 und die Wandhalterung WL55-875BL1 erhältlich ist. Das Kit ermöglicht die Installation einer separaten Kameraablage und einer Ablage für Multimedia-Geräte auf dem Bodenständer. Die universelle Kameraablage kann sowohl oberhalb als auch unterhalb des Bildschirms angebracht werden und ist in der Höhe verstellbar, um sie an den Bildschirm anzupassen. Außerdem kann die Kameraablage sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite der Halterung angebracht werden. Im Lieferumfang enthalten ist ein Adapter für die Logitech Rally Bar und Rally Bar Mini (Montage ebenfalls ober- und unterhalb des Bildschirms möglich). Außerdem eignet sich die universelle Multimedia-Ablage für die Installation von u.a. Logitech Tap.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Max. Gewicht (kg):
9
... >
Neomounts
>
Wand
>
Zubehör
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 71,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts AFL-875WH1 Videobar und Multimedia-Kit - universal AFL-875xx1, Weiß
Neomounts
AFL-875WH1
€ 71,31*
Ähnlich
Neomounts AFL55-800BL1 Adapter für MS Hub 85" AFL55-800, Schwarz
Neomounts
AFL55-800BL1
€ 406,66*
Ähnlich
Neomounts AFLS-825BL1 Videobar und Multimedia-Kit - universal AFLS-825xx1, Schwarz
Neomounts
AFLS-825BL1
€ 46,68*
Ähnlich
Neomounts AFLS-825WH1 Videobar und Multimedia-Kit - universal AFLS-825xx1, Weiß
Neomounts
AFLS-825WH1
€ 47,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.