Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-ADM-875BL2
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     ADM-875BL2
EAN/GTIN:
     8717371440695
Artikeldatenblatt
Anleitung
Der Neomounts ADM-875BL2 ist ein optionaler Adapter für zwei Bildschirme für den mobilen Rollwagen FL55-875BL1 und die Wandhalterung WL55-875BL1. Der Adapter ermöglicht die Installation von 2 Bildschirmen von 42" bis 65" mit einem maximalen Gewicht von 40 kg pro Bildschirm. Die höhenverstellbaren Halterungen sorgen für eine perfekte Ausrichtung der Bildschirme. Diese Halterungen können mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden. Es ist auch möglich, ein XXL-Display bis zu VESA 2000x600 mm und max. 80 kg zu installieren.

Das optionale Video-Bar & Multimedia-Kit AFL-875BL1 oder AV1-875BL kann problemlos in Kombination mit dem Doppelbildschirmadapter verwendet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
42
Max. Bildschirmgröße (inch):
65
Max. Gewicht (kg):
40
Bildschirme:
2
Min. VESA:
100x100
Max. VESA:
800x400
Höhenverstellung:
1 cm
Kabelführung:
Nein
... > Neomounts > Wand > Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 161,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
ADM-875WH2
€ 161,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.