Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1024-ADM-875WH2
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     ADM-875WH2
EAN/GTIN:
     8717371440725
Artikeldatenblatt
Anleitung
Der Neomounts ADM-875WH2 ist ein optionaler Adapter für zwei Bildschirme für den mobilen Rollwagen FL55-875WH1 und die Wandhalterung WL55-875WH1. Der Adapter ermöglicht die Installation von 2 Bildschirmen von 42" bis 65" mit einem maximalen Gewicht von 40 kg pro Bildschirm. Die höhenverstellbaren Halterungen sorgen für eine perfekte Ausrichtung der Bildschirme. Diese Halterungen können mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden. Es ist auch möglich, ein XXL-Display bis zu VESA 2000x600 mm und max. 80 kg zu installieren.

Das optionale Video-Bar & Multimedia-Kit AFL-875WH1 kann problemlos in Kombination mit dem Doppelbildschirmadapter verwendet werden
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
42
Max. Bildschirmgröße (inch):
65
Max. Gewicht (kg):
40
Bildschirme:
2
Min. VESA:
100x100
Max. VESA:
800x400
Höhenverstellung:
1 cm
Kabelführung:
Nein
... > Neomounts > Wand > Zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 161,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
ADM-875BL2
€ 161,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.