Robust und vielseitig Der Notebookhalter IB-NH300 ist sorgfältig und sehr solide verarbeitet. Die gesamte Halterung ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Design ist den Anforderungen eines ...
Der Neomounts NSLS300 ist ein vertikaler Ständer für Laptops von 11" bis 17". Der Halter ist in der Breite verstellbar und somit universell einsetzbar. Die solide Aluminiumkonstruktion sorgt für ei...
LAPTOP STAND - Bringen Sie Laptop und Tablet auf die optimale Höhe! Der kompakte und vielseitige LAPTOP STAND aus massivem Aluminium zeichnet sich durch ergonomisches und ultrakompaktes Design aus....
Universell verstellbarer Ständer für Laptops und Tablets von 10? bis 17?. Mit stufenloser Höhen- und Lesewinkeleinstellung. • Universell verstellbare Tisch Halterung für Laptops und Tablets von 10“...
Höhenverstellbar in 4 Stufen zwischen 88mm und 184mm - Neigung verstellbar zwischen 0 und 30 Grad für individuellen Komfort - Geeignet für Laptops bis 38,1cm (15") - Stabile Kante an der Vorderseit...
Universal Monitorhalter mit Notebookhalterung Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit einen Monitor von bis 32" / 9 kg sowie ein Notebook von bis zu 15,6" / 4 kg individuell, platzsparend...
Die Laptopunterlage aus Bambus ist der ultimativen Begleiter für Deine produktiven und gemütlichen Stunden zu Hause oder unterwegs. Dieses multifunktionale Laptopkissen vereint Design, Funktionalit...
Der NBS-300 ist ein kompakter Notebook-Ständer aus Aluminium, der für Tablets und Notebooks in 11-17" geeignet ist. Er lässt sich stufenlos in der Höhe verstellen und neigen und trägt aufgrund sein...
Ergonomischer Notebookständer | Stahl & Aluminium | Verstellbar Arbeiten Sie komfortabler dank dieses höhenverstellbaren Laptopständers. Er hebt Ihren Laptop auf dem Schreibtisch oder der Tischober...
Der Easy Riser hebt das Notebook an, was die Luftzirkulation verbessert und damit die Belastung für den Notebookakku und die elektronischen Bauteile verringert. Außerdem wird der Bildschirm auf Aug...
Für einen optimalen Blick auf Ihren Monitor sorgt die Monitorerhöhung von LogiLink. Durch den erhöhten Bildschirm ändert sich der Blick und gleichzeitig auch die Sitzhaltung. Durch eine 360° Drehba...
VESA-Halterung für Laptops – dieser ergonomische Arbeitsplatzoptimierer bringt Ihr Notebook auf Augenhöhe Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz und Ihre Produktivität, indem Sie Ihr Notebook über Ihrem...