Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7512076
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX4M2D3000C16
EAN/GTIN:
     0843591077569
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminum-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet.
CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3000 MHz / PC4-24000 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Dualer Kanal, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert
Geschwindigkeit
3000 MHz (PC4-24000)
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL16 (16-18-18-36)
RAM-Leistung
SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36 ¦ Tested - 3000 MHz - 1.35 V - CL16 - 16-18-18-36
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 78,18*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 166,34*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 72,00*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,26*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 43,56*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 60,20*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,34*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 178,79*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 318,70*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 339,11*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 223,11*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 488,30*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 609,01*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 817,31*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 148,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.