Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7104852
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXBG-032G-GN6MA
EAN/GTIN:
     0619659155353
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Extreme Geschwindigkeiten für schnellere Aufnahmen, beschleunigte App-Performance und Videos in 4K UHD für Ihr Android -Smartphone. SanDisk Extreme PLUS microSDHC und microSDXC UHS-I Speicherkarten sind robust und extrem strapazierfähig, sogar unter widrigen Umweltbedingungen . Mit extremen Geschwindigkeiten können Sie detailgetreue Aufnahmen Ihrer Abenteuer machen und die Wartezeiten bei der Übertragung von Videos reduzieren. Speicherkapazitäten von 32GB bis 128GB für mehr Speicherplatz und zur Aufnahme von Videos in 4K UHD .Alle SanDisk  Produkte entsprechen den höchstmöglichen Standards und unterliegen strengen Tests. Deshalb können Sie jederzeit auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit von SanDisk Produkten vertrauen.
SanDisk Extreme PLUS - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 - microSDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
32 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre ¦ Kanada: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk RescuePRO Deluxe
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.99 mm
Höhe
10.92 mm
Dicke
1.02 mm
Gewicht
4.54 g
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
A1 / Video Class V30 / UHS-I U3
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 90 MB/s
Formfaktor
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,92*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,14*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.