| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7101401 Herst.-Nr.: SDCZ48-064G-U46B EAN/GTIN: 0619659156701 |
| |
|
| | |
| Mit ultraschnellem USB 3.0 können Sie Videos, Fotos und Dateien bis zu 10-mal schneller übertragen als mit herkömmlichen USB 2.0-Laufwerken. Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk verkürzt die Wartezeiten beim Übertragen oder Sichern von großen Dateien, sodass Sie ganze Spielfilme in weniger als 60 Sekunden vom Laptop auf den Flash-Speicher kopieren können. Dank Passwortschutz können Sie das Laufwerk bedenkenlos gemeinsam mit Freunden und Familien nutzen, ohne dass jemand auf Ihre privaten Dateien zugreifen kann. Außerdem passt das schlanke, robuste SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk problemlos in Ihre Tasche. So können Sie jederzeit und ohne Internetverbindung auf Ihre Fotos und Videos zugreifen. SanDisk Ultra - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0 - Blau Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 64 GB | | Farbe | Blau | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | | Verschlüsselungsalgorithmus | 128-Bit AES | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | SanDisk RescuePRO, SanDisk SecureAccess | | Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 11 oder später | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 22.1 mm | | Tiefe | 7.87 mm | | Höhe | 10.67 mm | Arbeitsspeicher | Besonderheiten | Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss, Schlüsselanhängeröse | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 130 MB/s | | Interfacetyp | USB 3.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |