Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-1218098
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK16GX4M2B3000C15
EAN/GTIN:
     8536692594074
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminum-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet.
CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3000 MHz / PC4-24000 - CL15 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Dualer Kanal, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert
Geschwindigkeit
3000 MHz (PC4-24000)
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL15 (15-17-17-35)
RAM-Leistung
SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36 ¦ Tested - 3000 MHz - 1.35 V - CL15 - 15-17-17-35
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,40*
€ 32,99*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 32,59*
€ 34,21*
1 Tag
16
pro Stück
€ 5,50*
ab € 32,71*
€ 34,36*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 34,47*
€ 36,15*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 38,19*
€ 40,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 78,18*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 166,34*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 71,99*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,26*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 43,56*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 60,20*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,34*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 178,79*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 318,70*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 338,93*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 222,99*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 488,30*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 609,01*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 816,87*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 148,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.