|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-6512850 Herst.-Nr.: W21E66G EAN/GTIN: 8698800000737 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 21U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Gehäuse |  | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage |  | Produktmaterial | Stahl |  | Rack-Größe | 48.3 cm (19") |  | Höhe (Rack-Einheiten) | 21U |  | Breite | 60 cm |  | Tiefe | 56 cm |  | Höhe | 102.2 cm |  | Gewicht | 43.16 kg |  | Innenmaße | 51 cm x 52 cm x 94.2 cm |  | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 |  | Oberfläche | Elektrostatisches Pulver | Verschiedenes | Gewichtsbeschränkung | 70 kg |  | Leistungsmerkmale | Glastür, Zylinderschloss |  | Kennzeichnung | UL, RoHS, GOST-R |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |