| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-35837897 Herst.-Nr.: W15E66B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "19" Wandschrank einteilig 15HE 600 x 560 mm, schwarz" von CANOVATE Canovate Wandschränke eignen sich perfekt als Etagenverteiler, Unterverteiler oder als Verteiler für kleinere Netzwerke. Die stabilen, zerlegbaren Gehäuse werden montiert geliefert. Die Gehäuse stehen in vielen verschiedenen Abmessungen zur Verfügung, die hohe Qualität der in Europa gefertigten 19" Wandschränke macht sich auch optisch bemerkbar. Weitere Informationen: Merkmale | Rack-Kapazität | 15U | | Typ | Wandmontiertes Regal | | Höchstgewichtskapazität | 70 kg | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Glas, Stahl | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 Zoll | | Breite | 600 mm | | Tiefe | 650 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19 zoll wandgehäuse logilink, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| |