Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink W12E66B Rack Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink W12E66B Rack Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W12E66B Rack Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27103733
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     W12E66B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
  • Gewicht: 32kg
    - Hochwertiges vormontiertes Stahlgehäuse (zerlegbar)
    - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2mm Stahl
    - Glastür mit Zylinderschloss
    - Herausnehmbare Seitenteile
    - Ausschnitte für Kabeleinführung und Belüftung
    - Tiefenverstellbare Profilschienen
    - 70 k
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32000 g
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, logilink 19 wandverteiler, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,02*
€ 308,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,98*
€ 296,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 246,69*
€ 293,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,59*
€ 282,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06E66B
ab € 122,67*
Sonstiges
LogiLink
W06E66G
ab € 122,87*
Sonstiges
LogiLink
W09E66B
ab € 192,96*
Sonstiges
LogiLink
W09E66G
ab € 201,43*
Sonstiges
LogiLink
W15E66B
ab € 223,31*
Sonstiges
LogiLink
W15E66G
ab € 198,95*
Sonstiges
LogiLink
W21E66B
ab € 238,48*
Sonstiges
LogiLink
W21E66G
ab € 270,30*
Sonstiges
LogiLink
D06E64G
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.