Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink W06E66G Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink W06E66G Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink W06E66G Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25554293
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     W06E66G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
  • Gewicht: 24kg
    - Hochwertiges vormontiertes Stahlgehäuse (zerlegbar)
    - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2mm Stahl
    - Glastür mit Zylinderschloss
    - Herausnehmbare Seitenteile
    - Ausschnitte für Kabeleinführung und Belüftung
    - Tiefenverstellbare Profilschienen
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
560 mm
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse 19, wandgehäuse, 19 zoll wandverteiler 6 he, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 128,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06E66B
€ 127,45*
Sonstiges
LogiLink
W09E66B
€ 140,13*
Sonstiges
LogiLink
W09E66G
€ 141,37*
Sonstiges
LogiLink
W12E66B
€ 260,35*
Sonstiges
LogiLink
W15E66B
€ 276,37*
Sonstiges
LogiLink
W15E66G
€ 223,73*
Sonstiges
LogiLink
W21E66B
€ 216,45*
Sonstiges
LogiLink
W21E66G
€ 328,83*
Sonstiges
LogiLink
D06E64G
€ 41,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.