| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-25999234 Herst.-Nr.: W15E66G EAN/GTIN: 8698800000652 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "19" Wandschrank einteilig 15HE 600 x 560 mm, grau" von CANOVATE Canovate Wandschränke eignen sich perfekt als Etagenverteiler, Unterverteiler oder als Verteiler für kleinere Netzwerke. Die stabilen, zerlegbaren Gehäuse werden montiert geliefert. Die Gehäuse stehen in vielen verschiedenen Abmessungen zur Verfügung, die hohe Qualität der in Europa gefertigten 19" Wandschränke macht sich auch optisch bemerkbar. Weitere Informationen: Zertifikate | Zertifizierung | UL, Gost-R | Gewicht und Abmessungen | Breite | 600 mm | | Tiefe | 560 mm | | Höhe | 755 mm | | Gewicht | 35490 g | Technische Details | Rack-Kapazität | 15U | | Material | Stahl | | Produktfarbe | Grau | | Gehäusedicke | 1.2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19 zoll wandgehäuse logilink, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Komponent |
| | |
| |