Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR3L - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - 1.35 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 693374-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
HP 693374-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-6445572
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     693374-001
EAN/GTIN:
     5711045928178
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
HP - DDR3L - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - für Compaq 15; HP 255 G3; Pavilion Laptop 17; Pavilion TouchSmart 17; ZBook 15u G2
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP 693374-001
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq 15-a001ef, 15-a001sf, 15-a004sg, 15-a004sz, 15-a006sf, 15-a010eb, 15-a013nf, 15-a019sg, 15-a024sg, 15-a026sg, 15-a054so, 15-a055so ¦ HP 255 G3 Notebook ¦ HP Pavilion Laptop 17-e000el, 17-e000sw, 17-e003eb, 17-e009wm, 17-e010sm, 17-e011sm, 17-e012eo, 17-e015sg, 17-e016dx, 17-e016eo, 17-e017cl, 17-e019dx, 17-e020sm, 17-e021em, 17-e022eg, 17-e023sg, 17-e024nr, 17-e026sg, 17-e028ca, 17-e030sw, 17-e033ca, 17-e033eb, 17-e033sb, 17-e033sc, 17-e045sw, 17-e046eg, 17-e046us, 17-e047eo, 17-e055nr, 17-e060ss, 17-e062sd, 17-e064sz, 17-e067cl, 17-e067ef, 17-e068sg, 17-e070sf, 17-e080sf, 17-e082sf, 17-e083ed, 17-e083sf, 17-e085sb, 17-E086nr, 17-e090sf, 17-e092eg, 17-e095sf, 17-e098sg, 17-e100eb, 17-e100sh, 17-e100so, 17-e101ed, 17-e101sa, 17-e102ed, 17-e102sf, 17-e103el, 17-e103eo, 17-e103sf, 17-e103so, 17-e103sr, 17-e104ed, 17-e104eo, 17-e104so, 17-e104ss, 17-e105eb, 17-e105eo, 17-e105sa, 17-e105sf, 17-e105so, 17-e106ed, 17-e107ed, 17-e108ed, 17-e109sd, 17-e110dx, 17-e110eo, 17-e110sf, 17-e110so, 17-e113dx, 17-e113sh, 17-e114eo, 17-e114sf, 17-e114sm, 17-e114so, 17-e115nf, 17-e115sg, 17-e115sm, 17-e118sg, 17-e119sg, 17-e119wm, 17-e120ca, 17-e120sd, 17-e121ca, 17-e121eo, 17-e121es, 17-e121so, 17-e122ca, 17-e122nf, 17-e123eo, 17-e123sg, 17-e123so, 17-e124eo, 17-e124sf, 17-e124so, 17-e125eo, 17-e125nd, 17-e126sg, 17-e127eg, 17-e127sf, 17-e129sg, 17-e130ez, 17-e130us, 17-e131nr, 17-e134nr, 17-e137cl, 17-e140us, 17-e147eg, 17-e149eo, 17-e149nf, 17-e149so, 17-e150eb, 17-e150eo, 17-e150nf, 17-e150sh, 17-e150so, 17-e150sr, 17-e151nf, 17-e155nf, 17-e156nf, 17-e157so, 17-e158sm, 17-e159nf, 17-e160nf, 17-e160sg, 17-e161nr, 17-e162nr, 17-e163sg, 17-e166eg, 17-E166nr, 17-e166sg, 17-e171nr, 17-e172nr, 17-e175nr, 17-e176nr, 17-e188sd, 17-E193nr, 17-E194nr, 17-E195nr, 17-e196nr, 17-e196sg, 17-E197nr, 17-e198nr, 17-E199NR, 17-e69sg ¦ HP Pavilion TouchSmart 17-E132NR, 17-e150us, 17-e160us, 17-e171ed ¦ HP ZBook 15u G2 Mobile Workstation
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Niederspannung, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3L-12800)
Spannung
1.35 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.