Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Unique DN-19 22U-6/6-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4762424
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 22U-6/6-1
EAN/GTIN:
     4016032331100
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS Professional Unique DN-19 22U-6/6-1 - Schrank Netzwerkschrank - Hellgrau, RAL 7035 - 22U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
116.4 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
22U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Packungsinhalt
4 höhenverstellbare Füße
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Rücktüre, verschließbare Seitenwand, Glastür
Gewichtsbeschränkung
600 kg
Kennzeichnung
IEC 297-1/2, IEC 60529 IP40, IEC 917-2-1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,54*
€ 464,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,75*
€ 459,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,09*
€ 447,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,31*
€ 439,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,49*
€ 415,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 128,39*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 81,11*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,32*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,99*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR
ab € 28,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.