| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4760347 Herst.-Nr.: CF306A EAN/GTIN: 5712505171707 |
| |
|
| | |
| HP LaserJet DDR2 DIMMs verbessern die Leistung Ihres Druckers durch größeren Arbeitsspeicher. Stellen Sie komplexe Jobs schneller fertig und reduzieren Sie die Netzwerklast durch einen verbesserten Datenfluss. HP - DDR2 - Modul - 512 MB - SO DIMM 200-PIN - ungepuffert - non-ECC - für LaserJet Enterprise MFP M725; LaserJet Managed MFP M725 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 512 MB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP LaserJet Enterprise MFP M725dn, MFP M725f, MFP M725z, MFP M725z+ ¦ HP LaserJet Managed MFP M725dnm, MFP M725zm | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR2 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 200-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Modulkonfiguration | 64 x 64 | | Besonderheiten | Ungepuffert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Desktop-PC-Speicher, Arbeitsspeicher Drucker, Drucker Speicher, Druckerspeicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, hp ddr2 ram, ddr2 ram, 512mb ddr2 ram |
| | |
| |