| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4435642 Herst.-Nr.: KVR16S11S8/4 EAN/GTIN: 8800161214634 |
| |
|
| | |
| Kingston ValueRAM - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 4 GB | | Erweiterungstyp | Generisch | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3-12800) | | Latenzzeiten | CL11 | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Single Rank, ungepuffert | | Modulkonfiguration | 512 x 64 | | Chip-Organisation | X8 | | Spannung | 1.5 V | | Metallüberzug | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Serverspeicher, ddr ram kingston, ddr ram, ddr ram sodimm |
| | |
| |