BIOS | BIOS-Typ | EEPROM |
| BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
| ACPI-Version | 2.0 |
| BIOS-Funktionen | Plug & Play |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 Zoll |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA II,Serial ATA III |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 2 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR3-SDRAM |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 1GB,2GB,4GB,8GB |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Memory Formfaktor | 204-pin SO-DIMM |
| Speicherspannung | 1.5 V |
| Ohne ECC | Ja |
Prozessor | Prozessorsockel | LGA 1150 (Socket H3) |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Prozessorfamilie | Intel |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
Energie | Stromversorgung | 80 W |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95 % |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics 4600 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 2 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| SATA II Anschlüsse | 2 |
| SATA III Anschlüsse | 2 |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 60 mm |
Netzwerk | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T |
| LAN-Controller | Intel® I210-AT, Intel® I217 |