Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4160098
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDQM-032G-B35A
EAN/GTIN:
     8028731018424
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Mit einer SanDisk microSDHC Speicherkarte können Sie mit Ihrem Mobiltelefon der Tablet mehr Fotos schießen, mehr Videos aufnehmen und mehr Musik abspielen. Die SanDisk microSDHC Speicherkarte ist die kleinste Speicherkarte der Welt und verwendet die Flashspeicher-Technologien. Die microSDHC Karten beanspruchen nur ein Viertel der Größe einer herkömmlichen SD Karte und bieten ausreichenden und leistungsstarken Speicherplatz für Musik, Videos und Fotos. Nutzen Sie Ihr Mobiltelefon oder Tablet optimal. Erweitern Sie Ihr Funktionsspektrum mit den mobilen SanDisk Speicherkarten.
SanDisk - Flash-Speicherkarte - 32 GB - Class 4 - microSDHC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Dicke
1 mm
Gewicht
0.4 g
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
Class 4
Formfaktor
microSDHC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,73*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,14*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.