Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1663342
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60102
EAN/GTIN:
     4043619601028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ATX Verlängerungskabel
Mainboard Powerkabel
Mainboard Spannungsversorgungskabel
Mainboard Stromkabel
Mit diesem Stromkabel können Sie die Schnittstelle der gängigen ATX-Netzteile in das SATA-Format für die Stromversorgung von 2 SATA-Laufwerken umwandeln.
Delock - Stromkabel - SATA-Stromstecker (M) zu interne Stromversorgung, 4-polig (M) - 10 cm - für Delock PCI Express Card
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Länge
10 cm
Konnektivität
Anschluss
2 x 15-Pin-SATA-Stromstecker - männlich
Stecker (zweites Ende)
Interne Stromversorgung, 4-polig - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Delock PCI Express Card
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65029
ab € 2,04*
Zubehör
Delock
65063
ab € 1,42*
Zubehör
Delock
65036
ab € 1,44*
Zubehör
Delock
60105
ab € 2,81*
Zubehör
Delock
61425
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.