Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter USB micro-A+B Buchse zu USB2.0-A Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter USB micro-A+B Buchse zu USB2.0-A Stecker
DeLOCK Adapter USB micro-A+B Buchse zu USB2.0-A Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1598551
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65029
EAN/GTIN:
     4043619650293
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Dieser USB micro Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss verschiedener USB micro-A und USB micro-B Geräte an einen Standard USB2.0 Port ihres Computers oder Notebooks.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB micro-A+B
Anschluss 2
USB 2.0 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65063
ab € 1,45*
Zubehör
Delock
60102
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.