Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR2 - Modul - 256 MB - SO DIMM 144-PIN - 400 MHz / PC2-3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1478001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB423A
EAN/GTIN:
     5051749589528
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Der HP Druckerspeicher verbessert die Druckleistung bei komplexen Dokumenten und Dateien wie Präsentationen in Farbe, zweiseitigen Druckausgaben sowie grafikintensiven PDF-Dateien mit zahlreichen Bildern und Webseiten. HP 256 MB DDR2 DIMM unterstützt die HP LaserJet Pro CP1525 Color-Druckerserie.
HP - DDR2 - Modul - 256 MB - SO DIMM 144-PIN - 400 MHz / PC2-3200 - ungepuffert - non-ECC - für Color LaserJet Professional CP5225; LaserJet Pro 300 M351, 400 M451, MFP M375, MFP M475
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
256 MB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 144-PIN
Geschwindigkeit
400 MHz (PC2-3200)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Herstellergarantie
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
17.8 cm x 13.3 cm x 2.5 cm / 0.1 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet CM2320fxi, CM2320n, CM2320nf, CP1515n, CP1518ni, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x ¦ HP Color LaserJet Pro CP1025, CP1025nw, CP1525n, CP1525nw ¦ HP Color LaserJet Professional CP5225, CP5225dn, CP5225n ¦ HP LaserJet M2727nf MFP, M2727nfs MFP, P2015, P2015d, P2015dn, P2015n, P2015x, P2055, P2055d, P2055dn, P2055x, P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x ¦ HP LaserJet Pro 300 M351a, 400 M451dn, 400 M451dw, 400 M451nw, MFP M375nw, MFP M475dn, MFP M475dw
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 144-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,11*
€ 711,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,81*
€ 701,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,69*
€ 677,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,67*
€ 660,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,80*
€ 622,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.