Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9BM7R-R55876 Herst.-Nr.: R55876 EAN/GTIN: 4026056002719 |
| |
|
| | |
| Dräger X-plore 4740 Atemschutz-Maske in Universalgröße (TPE) Dräger X-plore 4740 ist die robuste Halbmaske für höchste Ansprüche mit exzellentem Tragekomfort und erstklassigem Dichtsitz. Durch eine breite Filterpalette gegen Gase, Dämpfe und Partikel eignet sie sich optimal für den Einsatz bei vielen Anwendungen. Bitte beachten Sie, dass der Filter für den Dichtsitz der Maske ein maximales Gewicht von 300g nicht überschreiten sollte. Erstklassiger Tragekomfort Die Kombination aus weichem Maskenkörper, speziell geformtem Nasenbereich und stabilem Kunststoffgehäuse sorgt für exakte Passgenauigkeit, hohen Dichtsitz und nahezu druckfreies Tragen. Auswahl zwischen zwei hochwertigen Materialien Sie haben die Wahl: TPE für normale oder Silikon für empfindliche Haut. Die Silikonmaske ist zudem in zwei Größen erhältlich. Extrem robust Eine besondere Stärke der Dräger X-plore 4740 ist ihre Widerstandsfähigkeit. Das umschließende Kunststoffgehäuse und der beständige Maskenkörper verleihen der Maske ihre Robustheit und Langlebigkeit. Weitere Informationen: | | Norm: | EN148-1 | Ausführung: | Halbmaske | Ursprungsland: | CZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: draeger halbmaske rd40, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske dräger, Schutzausrüstungen, Körperschutz, Arbeitsschutzkleidung, Kopfschutz, Atemschutz, Halbmasken, Persönliche Schutzausrüstung, Doppelmaske |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,51* | € 52,93* | | | | | 12 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 40,29* | € 52,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 36,49* | € 53,03* | | | | Lager 9BM7R | | | | | | € 6,50* | ab € 43,45* | € 56,76* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,45* | € 58,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9BM7R | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9BM7R | | Versand: Lager 9BM7R | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 59,95* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9BM7R | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|