Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1020799 Herst.-Nr.: R55876 EAN/GTIN: 4026056002719 |
| |
|
| | |
| Die Dräger X-plore 4740 TPE (Größe M/L) ist eine Einfilter-Halbmaske zum Einsatz gegen Gase, Dämpfe und Partikel mit einer umfangreichen Auswahl von Filtern. Standard-Rundgewinde Rd40. Maskenkörper aus TPE. Weitere Informationen: | | Material: | TPE, hautfreundlich | Größe: | Universal | Gewicht: | ca. 165 g | 0.2 | Filter-Anschluss: | RD40 | Lieferbare Größen: | Universal | Ursprungsland: | CZ | Länge: | 120 mm | Breite: | 125 mm | Höhe: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,51* | € 52,93* | | | | Lager 362 | | | | | | € 3,95* | ab € 40,29* | € 52,97* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 36,49* | € 53,03* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 43,45* | € 56,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,45* | € 58,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|