Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go HE Mouse Break ergonomische Maus L rechts RGOBRHEMLR, Anti-RSI-Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go
R-Go
Artikel-Nr.:
     1039U-9969102128
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOBRHEMLR
EAN/GTIN:
     8719274490616
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus

Die R-Go HE Mouse Break RGOBRHEMLR ist eine ergonomische Maus für Rechtshänder mit einem vertikalen Grip und sorgt für eine neutrale, entspannte Stellung Ihrer Hand und des Handgelenks. Sie führen die Bewegungen aus dem Unterarm und nicht aus dem Handgelenk aus und vermeiden damit RSI. Zusätzlich zeigt die vertikale Maus mittels LED-Farbsignalen in Ampelfarben, wann Sie eine Mauspause einlegen sollten.

R-Go HE Mouse Break ergonomische Maus L RGOBRHEMLR, Rechtshänder
Beim Gebrauch einer Standardmaus stehen die Hand und das Handgelenk in einer unnatürlichen Position und Sie machen unbemerkt belastende Bewegungen aus dem Handgelenk heraus. Mit der R-Go HE Mouse Break RGOBRHEMLR dagegen befinden sich die Hand und das Handgelenk automatisch in einer natürlichen, entspannten Position (mit dem Daumen nach oben). Die vertikale Maus verringert die Belastung kleiner Muskeln und Sehnen, da die Maus automatisch vom ganzen Arm aus bedient wird statt nur vom Handgelenk und gibt mithilfe von Farbsignalen an, ob Sie genügend Pausen einlegen.
Die R-Go HE Maus RGOBRHEMLR wird Sie via LED-Farbsignalen in Ampelfarben dazu auffordern, regelmäßig Pausen einzulegen. Grün bedeutet "gut", orange bedeutet, dass Sie eine Pause einlegen sollten, rot bedeutet, dass Sie eine Pause weggelassen haben, oder dass die maximal zugelassene tägliche Mauszeit überschritten wurde. Diese wichtigen Unterbrechungen helfen bei der Prävention überbelasteter Muskeln und Sehnen im Arm und der Hand, fördern die Durchblutung des Körpers und unterstützen somit auf einfache Weise eine gesunde Verhaltensänderung.
Technische Details R-Go HE Mouse Break ergonomische Maus L RGOBRHEMLR
Ergonomische Form: Vertikal
Geeignet für die rechte Hand
LED-Farbsignale in Ampelfarben
Handlänge: ? 185 mm
Funktion: Tasten, Scrollrad
Auflösung (DPI): 500-1000-1800-2500
Anzahl der Tasten: 4 Tasten
Anpassbare Tasten
Verbindung Anschluss: Verkabelt
Kabellänge: 1600mm
USB-Version: USB 2.0
Kompatibilität: Windows
Maße (LxBxH): 110 x 93 x 79 mm
Farbe: silber, anthrazit

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELA
ab € 43,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELAWL
ab € 59,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELE
ab € 43,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWLL
ab € 58,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHE
ab € 43,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHBRSWLBL
ab € 61,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLL
ab € 52,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESML
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELA
ab € 39,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELAWL
ab € 57,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDL
ab € 52,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.