Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPONENT Designer Printer Monitor Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-44011
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     44011
EAN/GTIN:
     8014437009569
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Eleganter Drucker-, Monitor- oder Faxständer für Tintenstrahldrucker, Laserdrucker oder Monitore bis 20 kg Tragkraft. Mit 4 Schubladen für die Ablage von verschiedenen Din A4 Papiersorten, Briefumschlägen, Etiketten oder Extra-Kartuschen. Die unterste Schublade fasst bis zu einem kompletten Pack Papier à 500 Blatt.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
20 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Abmaße:
41,6 x 14,1 x 28 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, druckerständer, Ergonomie, Arbeitsplatzorganisation, Zubehör, Halterung, Monitorarm, Notebook, USB, Organizer, Printer, Keyboard, PC-Halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 990
unbekannt
€ 3,90*
ab € 22,38*
€ 31,08*
6 Tage
18
€ 5,99*
ab € 22,08*
€ 31,60*
Preise: Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 990
Versand: Lager 990
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,75*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,35*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,93*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,87*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,82*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.