Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-2682 Wireless AC2300 Wave 2 Dual-Band PoE Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD29
MD30
MD24
Artikel-Nr.:
     986-6342385
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-2682
EAN/GTIN:
     0790069443756
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der DAP-2682 Nuclias Connect Wireless AC2300 Wave 2 Dual-Band PoE Access Point von Nuclias ist entwickelt zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen oder Unternehmensumgebungen durch Netzwerkadministratoren mit sicheren und verwaltbaren Dual-Band-Wireless-LAN-Optionen, und unter Nutzung der Spitzengeschwindigkeit von 802.11ac Wave 2. Der DAP-2682 liefert maximale kombinierte drahtlose Signalraten von bis zu 2300 Mbps und unterstützt die MU-MIMO-Technologie, die ermöglicht es mehreren Geräten, gleichzeitig Wi-Fi-Signale mit hoher Bandbreite zu erhalten und Daten zu verteilen effizienter. Zur Maximierung der Gesamtkapitalrendite kann der DAP-2682 wie folgt konfiguriert werden Optimierung der Netzwerkleistung auf der Grundlage eines beliebigen seiner Mehrfach-Betriebsmodi. WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 2300 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 4x Dualband intern, Rundstrahlantennen PoE: 802.3at LAN-Anschluss: 2x 10/100/1000BASE-T Port Schutzklasse: - Max. Anzahl an SSIDs: 16
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
43,7 mm
Max. Übertragungsrate:
2300 Mbps
Schutzart (IP):
IP20
Ethernet:
true
Unterputzmontage:
false
Wandmontage:
true
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Steckdosenadapter:
false
Power over Ethernet:
true
Managed:
true
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Mastbefestigung:
false
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
2
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 143,28*
€ 172,85*
Frei Haus
ab € 142,73*
€ 172,87*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 147,66*
€ 177,26*
€ 4,50*
ab € 147,79*
€ 177,84*
Lager 986
10
€ 6,50*
ab € 296,86*
€ 320,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,30*
€ 381,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,63*
€ 374,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,37*
€ 370,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,86*
€ 353,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 36,19*
Zubehör
D-Link
DAP-1665
ab € 83,47*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 94,75*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 164,36*
Zubehör
D-Link
DBA-2520P
ab € 247,28*
Zubehör
D-Link
DBA-2820P
ab € 352,59*
Zubehör
D-Link
DAP-1360/E
ab € 24,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.