Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuclias Wireless AC1900 Cloud-Managed Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DBA-2520P
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DBA-2520P
EAN/GTIN:
     0790069448195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der DBA-2520P Nuclias Wireless AC1900 Wave 2 Cloud Managed Access Point ist ein leistungsstarker Indoor Access Point, der speziell für KMU, Einzelhandel, Gastronomie, Campus und Managed Service Provider entwickelt wurde. Es bietet hohe kombinierte Datenraten von bis zu 1.900 Mbit/s über zwei dedizierte drahtlose Bänder und verbesserte WPA3-Funksicherheit. WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 1900 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x integrierte, Rundstrahlantennen PoE: 802.3at LAN-Anschluss: 2x 10/100/1000BASE-T Port MIMO: 3x3 Max. Anzahl an SSIDs: 16
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
224.5 mm
Breite:
223.85 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Max. Übertragungsrate:
1900 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
2
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
false
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Wandmontage:
false
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point, Wireless AC, Cloud Managed Access Point, 5Ghz, PoE, Nuclias
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,52*
€ 323,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,80*
€ 315,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,88*
€ 311,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,14*
€ 291,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,38*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,29*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DBA-WW-Y1-LIC
ab € 47,88*
Zubehör
D-Link
DBA-WW-Y3-LIC
ab € 117,78*
Zubehör
D-Link
DBA-3620P
ab € 233,67*
Zubehör
D-Link
DBA-X2830P
ab € 411,83*
Zubehör
D-Link
DAP-2682
ab € 143,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.