Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DAS-C-5YSBD
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAS-C-5YSBD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
it serviceverträge
D-Link Assist Silver SBD (Same-Business-Day), Kategorie C, 8-17 Uhr, Mo-Fr, 4 Stunden, 5 Jahre, bestellbar nur zusammen mit einem neuen Produkt der Servicekategorie C Service-Art: Austausch Service-Ort: Vor Ort DAS-Kategorie: C Tageszeit: 8-17 Uhr Wochentage: Mo-Fr Reaktionszeit: 4 Stunden Laufzeit: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Safety:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für SNMP:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
false
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
false
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
false
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
false
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
false
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
false
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
false
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
false
Diagnosefunktion integriert:
false
Konfigurationsfunktion integriert:
false
Auswertefunktion integriert:
false
Projektierungsfunktion integriert:
false
Datenerfassungsfunktion integriert:
false
Kommunikationsfunktion integriert:
false
Technologische Funktion integriert:
false
Inbetriebnahmefunktion integriert:
false
Simulationsfunktion integriert:
false
Bewegungsfunktion integriert:
false
Analysefunktion integriert:
false
Positionierfunktion integriert:
false
Wartungsfunktion integriert:
false
Geeignet für Pressensteuerungen:
false
Geeignet für Feuerungstechnik:
false
Geeignet für Transferstraßen:
false
Geeignet für NOT-AUS-Funktionalität:
false
Geeignet für Regelungstechnik:
false
Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche:
false
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL nach IEC 61508:
4
Weitere Suchbegriffe: Service
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.