Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Uhrenbatterie 1,55V 353/303 2er Blister 101659


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell 357/303 B2 (große Karte)
Duracell 357/303 B2 (große Karte)
Artikel-Nr.:
     986-4550187
Herst.-Nr.:
     101659
EAN/GTIN:
     5000394013858
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die Duracell Uhrenbatterien sorgen für zuverlässige und lang anhaltende Energieversorgung in vielen verschiedenen Geräten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silberoxid
Gewicht:
3 g
Durchmesser:
11,6 mm
Kapazität:
190 mAh
Nennspannung:
1,55 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
5,4 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
SR 44
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,46*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,20*
€ 1,70*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,36*
€ 1,92*
3 Tage
126
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,50795*
€ 2,10795*
Lager 986
7
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,30*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,79*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,54*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,79*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,19*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,76*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 11,06*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,49*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 11,19*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,41*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.