Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC APCRBC117 Ersatzbatterie H/B/T:76x203x584mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Replacement Battery Cartridge Nr.117 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.117 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-4110964
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     APCRBC117
EAN/GTIN:
     0731304282679
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die Original APC Ersatzbatterie (RBC) ist auf 100%-ige Kompatibilität mit der jeweiligen APC USV getestet und zertifiziert. Diese Blei-Säure-RBC hat eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren. Dies bietet eine zuverlässige Unterstützung und verlängert die Nutzungsdauer Ihrer USV. Die APC RBC wird komplett montiert und einsatzbereit geliefert. Um die Liste der kompatiblen USV-Modelle anzuzeigen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Finden Sie Ihren Ersatzakku" im Abschnitt "Support" unter apc.com.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
22270 g
Länge:
584 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
203 mm
Kapazität:
600000 mAh
Nennspannung:
120 V
Umgebungstemperatur:
0 °C | 40 °C
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
76 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
10
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Akkupack:
false
Kunststoffgehäuse:
true
Geeignet für Schnellladung:
false
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 374,57*
€ 401,07*
2 Tage
85
Frei Haus
ab € 391,98*
€ 419,59*
€ 6,78*
ab € 393,28*
€ 419,68*
Frei Haus
ab € 392,22*
€ 419,69*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 578,86*
€ 620,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,83*
€ 738,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,20*
€ 732,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,40*
€ 714,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,31*
€ 703,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,86*
€ 688,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
APCRBC123
ab € 77,76*
Ähnlich
APC
APCRBC124
ab € 80,86*
Ähnlich
APC
APCRBC106
ab € 45,53*
Ähnlich
APC
APCRBC113
ab € 52,55*
Ähnlich
APC
APCRBC115
ab € 286,15*
Ähnlich
APC
APCRBC116
ab € 214,02*
Ähnlich
APC
APCRBC118
ab € 353,27*
Ähnlich
APC
APCRBC119
ab € 1.069,72*
Ähnlich
APC
APCRBC132
ab € 279,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.