Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC APCRBC118 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC APCRBC118 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
APC APCRBC118 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
APC APCRBC118 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
Artikel-Nr.:
     C1189-APCRBC118
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC118
EAN/GTIN:
     731304282686
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht:
22270 g
Breite:
203 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
584 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Batteriekapazität:
600 VAh
Batterie Lebensdauer:
5 Jahr(e)
Warentarifnummer (HS):
85044095
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Verpackungsbreite:
393 mm
Verpackungshöhe:
228 mm
Verpackungstiefe:
761 mm
Paketgewicht:
25180 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,06*
€ 447,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,54*
€ 446,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,57*
€ 440,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,13*
€ 436,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,63*
€ 414,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.