Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC APCRBC132 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC APCRBC132 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
APC APCRBC132 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
Artikel-Nr.:
     C1189-APCRBC132
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC132
EAN/GTIN:
     731304291275
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht:
10000 g
Breite:
216 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
343 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Batteriekapazität:
336 VAh
Warentarifnummer (HS):
85044095
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Verpackungsbreite:
368 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Verpackungstiefe:
495 mm
Paketgewicht:
10910 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,71*
€ 354,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,89*
€ 349,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,36*
€ 345,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,36*
€ 327,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.