Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC APCRBC124 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC APCRBC124 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
APC APCRBC124 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
Artikel-Nr.:
     C1189-APCRBC124
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC124
EAN/GTIN:
     7313042843836
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5600 g
Breite:
152 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
203 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
85044095
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Verpackungsbreite:
234 mm
Verpackungshöhe:
146 mm
Verpackungstiefe:
275 mm
Paketgewicht:
5840 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.