| |
|
| Artikel-Nr.: C1189-APCRBC123 Herst.-Nr.: APCRBC123 EAN/GTIN: 731304284369 |
| |
|
| | |
| APC Ersatzbatterie Nr.123 APCRBC123 Features Kompatibilität Lange Lebensdauer der Batterie: Die Batterien wurden von APC by Schneider Electric exklusiv für die APC USV-Systeme entwickelt und sind vollständig kompatibel zum intelligenten Batteriemanagement-System. Garantierte USV-Kompatibilität: Getestet und zertifiziert für die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit Ihrer APC USV. Entspricht den USV-Sicherheitsbestimmungen (UL, VDE, CSA) und ist mit einer lebenslangen Geräteschutzgarantie – Lifetime Equipment Protection Policy ausgestattet (falls anwendbar). Komfort Kostenfreier Versand an einen Recycling-Partner in der Nähe (Verfügbarkeit kann nach Land variieren): Es ist sichergestellt, dass nahezu 100% der alten Batterie recycelt wird, um die Umwelt zu schonen. Wiederverwendbare Verpackung mit klaren Hinweisen zur korrekten Entsorgung verbrauchter Batterien.: Komfortabel, einfach und umweltfreundlich. Vollständig montiert für einfache Hot-Swap-Installation: Die Ersatzbatterien (Replacement Battery Cartridges- RBCs) von APC sind sicher und zuverlässig und sparen Zeit durch eine minimale Anzahl von Anschlüssen. Die RBCs von APC lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, sodass keine Netzausfallzeiten für die Installation erforderlich sind. Technische Spezifikationen - Batterien und Überbrückungszeit
- Batterietyp: Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
- Akkumontage: --
- Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 3-5 Jahre
- Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
- Abmessungen
- Maximale Höhe: 76mm , 7.6cm
- Maximale Breite: 152mm , 15.2cm
- Maximale Tiefe: 203mm , 20.3cm
- Nettogewicht: 5.21kg
- Versandgewicht: 5.53kg
- Höhe für Versand: 146mm , 14.6cm
- Breite für Versand: 234mm , 23.4cm
- Tiefe für Versand: 275mm , 27.5cm
- Conformance
- Standardgarantie: 1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz
- Nachhaltige Offer Status
- RoHS: Konform
- REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc ups, ups, Replacement Batteries |
| | |
| |