Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT M75 Digitales Multimeter TRMS u.VDE 0100-Tester+LAN-Tester 1004070


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-3505656
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004070
EAN/GTIN:
     8033100187069
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Prüfgerät
Das Modell M75 ist ein innovatives Kombigerät mit allen Merkmalen eines EchtEffektivwert-Multimeters (TRMS) für Prüfungen von elektrischen Installationen und Messungen an LAN-Netzkabeln. Als echtes Allroundgerät zeichnet es sich durch eine ergonomische, ästhetisch ansprechende Form, einen innovativen elektronischen Funktionswahlschalter sowie eine schnelle, einfache Bedienung und Ausführung der Tests aus. Alle Messungen gemäß VDE 0413 Teil 2, 3, 4, 6, 7. Der Bereich MULTIMETER TRMS gestattet das Messen von V AC und DC sowie von Fehlerstrom mit externer Zange, Widerstand und Frequenz, der Bereich VDE 0100 die Ausführung von Tests gem. VDE 0100 (Durchgang mit 200 mA, Isolation mit 500 V, Schleifenwiderstand mit Kurzschlussstromermittlung, Auslösezeit und Auslösestrom vom RCD) mit innovativer AUTO-Funktion für die automatische Ausführung der Tests direkt an den Steckdosen der Anlagen durch Drücken einer einzigen Taste. Die Messung der Drehfeldrichtung der Phasen mit der patentierten Einpol-Methode komplettiert die Palette der Sicherheitsprüfungen. Der Bereich LAN-NETZWERKKONTROLLE ermöglicht schnelle Mappingkontrollen an allgemeinen LAN-Netzkabeln zur Aufdeckung der häufigsten Störsituationen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Grenzwertanzeige:
false
Isolationswiderstandsmessung:
true
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
false
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
true
Überspannungsableiterprüfung:
false
Niederohmmessung:
false
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
false
Erdungsmessung:
false
Selektive Erdungsmessung:
false
Erdschleifenmessung:
false
Spezifische Erdungsmessung:
false
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
true
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
true
Netzinnenwiderstandsmessung:
true
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
true
RCD/FI-Prüfung:
true
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
true
RCD/FI-Analysefunktion:
true
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
false
Prüfen von IMDs und RCMs:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
false
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstati:
false
Drehfeldprüfung:
true
Strukturierter Messwertspeicher:
false
Druckeranschluss:
false
Drucker integriert:
false
Fernbedienung des Prüfgerätes:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 447,86*
€ 518,39*
Frei Haus
ab € 461,68*
€ 518,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 501,81*
€ 557,89*
€ 5,95*
ab € 540,46*
€ 601,14*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 683,03*
€ 750,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,09*
€ 892,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,05*
€ 877,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,58*
€ 844,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,02*
€ 830,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,03*
€ 812,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1004100
€ 73,24*
Zubehör
HT Instruments
1004190
€ 29,65*
Zubehör
HT Instruments
1004200
€ 29,76*
Zubehör
HT Instruments
1004210
€ 29,76*
Zubehör
HT Instruments
1004220
€ 29,83*
Zubehör
HT Instruments
1004230
€ 30,86*
Zubehör
HT Instruments
1004240
€ 29,68*
Zubehör
HT Instruments
1003560
€ 313,48*
Zubehör
HT Instruments
1004250
€ 24,68334*
Zubehör
HT Instruments
1006500
€ 253,33*
Zubehör
HT Instruments
1006900
€ 761,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.