Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 986-3505655 Herst.-Nr.: 1004060 EAN/GTIN: 8033100840766 |
| |
|
|  |  |
 | Das Modell M74 ist ein innovatives Kombigerät mit allen Merkmalen eines EchtEffektivwert-Multimeters (TRMS) für Prüfungen von elektrischen Installationen. Als echtes Allroundgerät zeichnet es sich durch eine ergonomische, ästhetisch ansprechende Form, einen innovativen elektronischen Funktionswahlschalter sowie eine schnelle, einfache Bedienung und Ausführung der Tests aus. Alle Messungen gemäß VDE 0413 Teil 2, 3, 4, 6, 7. Der Bereich MULTIMETER TRMS gestattet das Messen von V AC und DC sowie von Fehlerstrom mit externer Zange, Widerstand und Frequenz, der Bereich VDE 0100 die Ausführung von Tests gem. VDE 0100 (Durchgang mit 200 mA, Isolation mit 500 V, Schleifenwiderstand mit Kurzschlussstromermittlung, Auslösezeit und Auslösestrom vom RCD) mit innovativer AUTO-Funktion für die automatische Ausführung der Tests direkt an den Steckdosen der Anlagen durch Drücken einer einzigen Taste. Die Messung der Drehfeldrichtung der Phasen mit der patentierten Einpol-Methode komplettiert die Palette der Sicherheitsprüfungen. Weitere Informationen:  |  | Anzeige: | digital | Schnittstelle: | false | Messwertspeicher: | false | Grenzwertanzeige: | false | Isolationswiderstandsmessung: | true | Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion: | false | Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden: | true | Überspannungsableiterprüfung: | false | Niederohmmessung: | false | Niederohmmessung mit Rampenfunktion: | false | Erdungsmessung: | false | Selektive Erdungsmessung: | false | Erdschleifenmessung: | false | Spezifische Erdungsmessung: | false | Schleifenwiderstand-/impedanzmessung: | true | Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung: | true | Netzinnenwiderstandsmessung: | true | Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen: | true | RCD/FI-Prüfung: | true | Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung: | für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F | RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom: | true | RCD/FI-Analysefunktion: | true | PRCD Prüfung Typ S, Typ K: | false | Prüfen von IMDs und RCMs: | false | Messen von Ableitströmen mit Adapter: | false | Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstati: | false | Drehfeldprüfung: | true | Strukturierter Messwertspeicher: | false | Druckeranschluss: | false | Drucker integriert: | false | Fernbedienung des Prüfgerätes: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 389,68* | € 455,58* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 412,35* | € 455,59* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 415,13* | € 458,45* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 471,09* | € 517,25* |  |  |  | Lager 986 | |  | |  |  | € 6,50* | ab € 592,73* | € 649,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 986 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 986 |  | Versand: Lager 986 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|