Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 188664 EVG LL 14+21W/EVG KL13+18 18x21x145mm Typ ELXs121.904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Vorschaltgerät 14/21W T16 188664
E-Vorschaltgerät 14/21W T16 188664
Artikel-Nr.:
     986-2962623
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     188664
EAN/GTIN:
     4014364880297
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte-Warmstart für T5-Lampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca. 0,6 (abhängig von der Lampenleistung) Gleichspannungsbetrieb: 198-264V Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5-1,5qmm Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzart: IP20 Befestigungslaschen für Schrauben M4 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit (>5/Tag) EOL-Abschaltung geprüft nach EN 61347 Test 2 Betriebslebensdauer: 30.000 Std. Abmessungen: 18x21x145mm Spannung AC: 220-240V 50/60Hz Typ: ELXs 121.904 Gehäuse: Kunststoffgehäuse Schutzklasse: I Art der Dimmung: ohne Für Lampenart TC-DEL: Ja Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 13-18W Höhe: 145mm Länge: 18mm Ausführung: elektronisch Breite: 21mm Nennspannung von/bis: 220-240V Für Lampenart TC-TEL: Ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Länge:
146,7 mm
Höhe:
18 mm
Breite:
21 mm
Geeignet für Lampenleistung:
13 W | 21 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Schutzklasse:
I
Multiwatt-Ausführung:
true
Für Lampenart T16:
true
Für Lampenart TC-DEL:
true
Für Lampenart TC-TEL:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 14,30*
€ 20,49*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 14,40*
€ 20,62*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,41*
€ 20,63*
1
€ 5,95*
ab € 14,75*
€ 21,12*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 16,81*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
188130
ab € 16,73*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
188666
ab € 10,62*
Ähnlich
Arnold Houben
188662
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.