Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 5-16W elektr f.TC-SEL Für Lampenart TC-SEL 145x21mm 188662


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Vorschaltgerät 4/6/8W T16 188662
E-Vorschaltgerät 4/6/8W T16 188662
Artikel-Nr.:
     262-E923C91
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     188662
EAN/GTIN:
     4014364880266
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Vorschaltgerät 5-16W elektr f.TC-SEL Für Lampenart TC-SEL 145x21mm 188662
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
21 mm mm
Für Lampenart TC-SEL:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
5 - 16 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
5 - 16 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
18 mm mm
Länge:
145 mm mm
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, arnold houben trafo, netztrafo, elektronisches vorschaltgerät, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,62*
€ 15,34*
1
€ 5,46*
ab € 11,69*
€ 16,85*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 14,40*
€ 20,62*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,41*
€ 20,63*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 16,84*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
188130
ab € 16,73*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
188666
ab € 10,62*
Ähnlich
Arnold Houben
188664
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.