Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben E-Vorschaltgerät 14/21W T16 188664


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-299639
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     188664
EAN/GTIN:
     4014364880297
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Houben E-Vorschaltgerät 14/21W T16 188664 Ausführung elektronisch, Multiwatt-Ausführung, Für Lampenart T16, Für Lampenart TC-DEL, Für Lampenart TC-TEL, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1 ...

1, Geeignet für Lampenleistung 13 ...

21W, Nennspannung 220 ...

240V, Schutzklasse II, Länge 145mm, Breite 21mm, Höhe 18mm, Warmstart, Gehäuse wärmebeständiges Polyamid, Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5-1,5 mm², funkentstört, für Leuchten der Schutzklasse I und II, Schutzart IP 20, geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit (> 5/Tag)

Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
Ja
Für Lampenart HI:
Nein
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Ja
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Nein
Für Lampenart T38:
Nein
Für Lampenart T-R:
Nein
Für Lampenart T-U:
Nein
Für Lampenart TC-D:
Nein
Für Lampenart TC-DD:
Nein
Für Lampenart TC-DEL:
Ja
Für Lampenart TC-F:
Nein
Für Lampenart TC-L:
Nein
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Nein
Für Lampenart TC-SEL:
Nein
Für Lampenart TC-T:
Nein
Für Lampenart TC-TEL:
Ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Schutzklasse:
II
Länge:
145 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
18 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 14,30*
€ 20,49*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 14,40*
€ 20,62*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,41*
€ 20,63*
1
€ 5,95*
ab € 14,75*
€ 21,12*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 16,81*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
188130
ab € 16,73*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
188666
ab € 10,62*
Ähnlich
Arnold Houben
188662
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.