Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät elektronisch 13W ELXs 121.904 TC-DEL/-TEL T24q-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4846719
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     188664
EAN/GTIN:
     4014364880297
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte - Warmstart für T5-Lampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca. 0,6 (abhängig von der Lampenleistung) Gleichspannungsbetrieb: 198-264 V Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5-1,5 mm² Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzart: IP20 Befestigungslaschen für Schrauben M4 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit (> 5/Tag) EOL-Abschaltung geprüft nach EN 61347 Test 2 Abmessungen: 146,7x21x18 mmSpannung AC: 220-240V, 50/60 Hz Typ: ELXs 121.904 Energieeffizienz: A2 Schutzklasse: I, Breite: 21 mm, Ausführung: elektronisch, Höhe: 18 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Geeignet für Lampenleistung: 13...21 W, Länge: 146,7 mm, Für Lampenart TC-DEL: true, Für Lampenart TC-TEL: true, Für Lampenart T16: true, Nennspannung: 220...240 V, Multiwatt-Ausführung: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1 für Lampe: T5/T8 Leistung (W): 14/21
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
188664
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,34*
€ 20,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,45*
€ 20,56*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,40*
€ 20,57*
€ 5,95*
ab € 14,80*
€ 21,04*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,82*
€ 23,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
188130
ab € 16,65*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
188666
ab € 10,59*
Ähnlich
Arnold Houben
188662
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.