Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVG, ELXs124.905, EEI=A1/A2 ELXs124.905


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Vorschaltgerät 14-24W 188666
E-Vorschaltgerät 14-24W 188666
Artikel-Nr.:
     2338H-VS_4014364880327_
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     188666
EAN/GTIN:
     4014364880327
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

EVG, ELXs124.905, EEI=A1/A2 ELXs124.905

Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte - ELXs-Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca. 0,6 (abhängig von der Lampenleistung) Gleichspannungsbetrieb: 198-264 V Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5-1,5 mm² Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzart: IP20 Befestigungslaschen für Schrauben M4 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit (> 5/Tag) EOL-Abschaltung geprüft nach EN 61347 Test 2 Abmessungen: 146,7x21x18 mmTyp: ELXs124.905 Energieeffizienz: A2

Technische Daten:

  • Länge [mm]: 146,7
  • Breite [mm]: 21
  • Höhe [mm]: 18
  • AnzahlLeuchtmittel: 1-1
  • Schutzklasse: I
  • Material: Kunststoffgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 10,62*
€ 15,21*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 11,24*
€ 16,16*
1
€ 5,46*
ab € 11,69*
€ 16,71*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,65*
€ 18,10*
8 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 12,66*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
188130
ab € 16,73*
Ähnlich
Arnold Houben
188664
ab € 14,30*
Ähnlich
Arnold Houben
188662
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.