Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SC450RMI1U Smart-UPS SC 450VA 230V 1HE Rack/Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower Bild 1
APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower Bild 1
APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-2959023
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SC450RMI1U
EAN/GTIN:
     0731304222712
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,18 kg
Höhe:
44 mm
Breite:
432 mm
Tiefe:
383 mm
Ausgangswirkleistung:
280 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0,05 %
Gesamteffizienz:
90 %
Effizienz im Eco-Modus:
95 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Potenzialfreier Schaltkontakt:
false
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
5,54 min
Ausgangsscheinleistung:
450 VA
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, apc ups, ups
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 281,27*
€ 305,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 281,29*
€ 305,27*
Frei Haus
ab € 289,48*
€ 314,62*
€ 6,78*
ab € 293,21*
€ 316,84*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 447,45*
€ 484,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,89*
€ 577,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,49*
€ 575,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,50*
€ 564,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,29*
€ 552,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,45*
€ 532,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR201
ab € 205,90*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.169,30*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.377,91*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.684,28*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.264,34*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 314,74*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.622,27*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.021,34*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 324,26*
Zubehör
APC
AR100
ab € 587,60*
Zubehör
APC
AP9870
ab € 27,32*
Zubehör
APC
RBC18
ab € 139,05*
Zubehör
APC
940-0024
ab € 36,31*
Zubehör
APC
940-0020
ab € 31,69*
Zubehör
APC
AP9804
ab € 40,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.