Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC USV SC450RMI1U SMARTUPS SC 450VA 230V 1U rackmoniert/Tow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC USV SC450RMI1U SMARTUPS SC 450VA 230V 1U rackmoniert/Tow
APC USV SC450RMI1U SMARTUPS SC 450VA 230V 1U rackmoniert/Tow
Artikel-Nr.:
     832-24441
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SC450RMI1U
EAN/GTIN:
     0731304222712
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Zuverlässigkeit von Smart-UPS für kleine Budgets

Das Modell APC Smart-UPS® SC richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, die kleinere Server und Netzwerkgeräte vor Stromversorgungsproblemen und Stromausfällen schützen möchten. Die Smart-UPS® SC bietet Stromversorgung in Netzqualität, im laufenden Betrieb austauschbare Batterien und einen integrierten Schutz für Datenleitungen. Durch zuverlässigen Schutz der angeschlossenen Lasten wird ihre Verfügbarkeit bei Stromausfällen gesteigert. Die im Lieferumfang enthaltene Softwarelösung PowerChute® Business Edition, die bereits auf mehreren Millionen Systemen eingesetzt wird, ist eine bewährte USV-Managementanwendung für Umgebungen mit Netzwerkgeräten und kleineren Servern. Die PowerChute® Business Edition kann auch für die Verwaltung anderer Smart-UPS® Modelle eingesetzt werden. Eine entsprechende Aufrüstung der Umgebung kann somit ohne Austausch von Software oder erneute Administratorschulungen erfolgen. Die meisten Smart-UPS® SC Modelle können als Tower- oder als Rackgerät konfiguriert werden, so dass in verschiedenen Anwendungsbereichen einheitliche Systeme eingesetzt werden können. Die Smart-UPS® SC basiert auf derselben Technologie wie die preisgekrönte Smart-UPS® mit mehr als 10 Millionen installierten Geräten. Mit grundlegenden Schutz- und Managementfunktionen ist sie die ideale Lösung für Anwendungen mit geringeren Anforderungen.

Stromversorgungssicherung für Einstiegs-Server sowie Sprach- und Datennetzwerke.

Inklusive: Software-CD, Rack-Montage-Halterung, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
weight:
12.960 kg
height:
0.160 m
width:
0.485 m
depth:
0.590 m
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, apc ups, ups, USVs
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 280,93*
€ 306,80*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 280,56*
€ 306,81*
Frei Haus
ab € 291,43*
€ 316,19*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 291,66*
€ 318,44*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,31*
€ 319,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,44*
€ 378,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,09*
€ 371,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,68*
€ 368,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR201
ab € 206,07*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.159,20*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.370,37*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.673,47*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.268,39*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 316,41*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.631,43*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.024,92*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 326,56*
Zubehör
APC
AR100
ab € 585,42*
Zubehör
APC
AP9870
ab € 27,28*
Zubehör
APC
RBC18
ab € 138,58*
Zubehör
APC
940-0024
ab € 36,40*
Zubehör
APC
940-0020
ab € 31,72*
Zubehör
APC
AP9804
ab € 40,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.