Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP 5216 ENYSTAR Leistungs- schaltergehäuse 160A 3polig+PE+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler LS-Schalter 3p 160A 415V 36kA 160A
Verteiler LS-Schalter 3p 160A 415V 36kA 160A
Artikel-Nr.:
     986-2931918
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     68000224
EAN/GTIN:
     4012591104384
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Lasttrennergehäuse
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einzelgehäuse mit Verschlussplatten. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Schnelle Gehäuseverbindung durch Steckverbinder und integrierte Dichtungen. Große Wanddurchführungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung über Flansche. Wandbefestigung direkt am Gehäuse, über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Leistungsschalter 160 A, 3-polig, nach IEC 60947-2. Mit PE- und N-Klemmen. Mit Überlast- und Kurzschlussauslöser. Anschlussraum veränderbar. Mit transparenter Tür und Türverschluss mit Werkzeugbetätigung.
Weitere Informationen:
Höhe:
360 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
163 mm
Nennstrom:
160 A
Polzahl:
3
Mit Erdschlussschutzfunktion:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 548,38*
€ 618,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 548,81*
€ 618,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 548,32*
€ 620,16*
Frei Haus
ab € 552,83*
€ 624,31*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 762,25*
€ 849,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,38*
€ 1.010,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,48*
€ 1.004,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,68*
€ 970,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,65*
€ 944,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,25*
€ 907,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFM232
ab € 12,76*
Zubehör
Hensel
4012591653530
ab € 37,28*
Zubehör
Hensel
6600189
ab € 85,65*
Zubehör
Hensel
68000075
ab € 25,62*
Zubehör
Hensel
68000173
ab € 13,27*
Zubehör
Hensel
4012591104933
ab € 12,62*
Zubehör
Hensel
4012591105138
ab € 27,54*
Zubehör
Hensel
4012591104957
ab € 20,46*
Zubehör
Hensel
4012591104964
ab € 28,43*
Zubehör
Hensel
4012591105541
ab € 16,89*
Zubehör
Hensel
6600190
ab € 36,67*
Zubehör
Hensel
68000056
ab € 2,52*
Zubehör
Hensel
6600188
ab € 116,83*
Zubehör
Hensel
68000289
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.