Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP FG 272 Flansch Kunststoff (B x H) 110mm x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182663
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591104957
EAN/GTIN:
     4012591104957
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
automatengehäuse hensel
Hensel FP FG 272 Flansch Kunststoff (B x H) 110mm x 50mm 1St.

Anbauflansch mit Dichtbereich 1 x Ø 30-72 mm für Gehäusewand 2 (270 mm).

Kategorie: Flansch
Ausführung: Anbauflansch
Breite: 110 mm
Höhe: 50 mm
Material: Kunststoff
Inhalt: 1 St.
Typ: FP FG 272
Produkt-Art: Flansch
Hersteller-Nr.: 4012591104957
EAN: 4012591104957
Oberfläche: unbehandelt
Tiefe: 110 mm

Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, 4012591104957, Hensel, FP FG 272
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,60*
€ 27,88*
€ 5,95*
ab € 20,58*
€ 27,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,90*
€ 28,13*
€ 5,46*
ab € 21,15*
€ 28,41*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 59,68*
€ 74,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.