| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C526G26 Herst.-Nr.: 68000173 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einführungsflansch ST 245x270mm blind pulverbesch FPDB27 Weitere Informationen: | | Ausführung: | blind | Breite: | 270 mm mm | Höhe: | 245 mm | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regendach, Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, hensel flanschplatte, schaltschrank regenschutzdach, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,26* | € 18,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,33* | € 18,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,43* | € 18,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,00* | € 19,69* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,25* | € 22,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|