Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschaltergehäuse 160A,3pol. +PE+N FP 5216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschaltergehäuse 160A,3pol. +PE+N FP 5216
Leistungsschaltergehäuse 160A,3pol. +PE+N FP 5216
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35294094
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000224
EAN/GTIN:
     4012591104384
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Lasttrennergehäuse
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter

Leistungsschaltergehäuse 160A,3pol. +PE+N FP 5216

Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einzelgehäuse mit Verschlussplatten. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Schnelle Gehäuseverbindung durch Steckverbinder und integrierte Dichtungen. Große Wanddurchführungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Nennstrom:
160 A
Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V:
36 kA
Nennspannung AC 50 Hz:
415 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Überlastauslöser:
160 A
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Höhe:
360 mm
Breite:
270 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3pol, leistungsschalter, leistungsschalter hensel, Leistungsschaltergehäuse, Verteilerbaugruppe, Leistungsschalter-Baugruppe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 544,13*
€ 609,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 546,55*
€ 609,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 547,93*
€ 611,20*
Frei Haus
ab € 552,83*
€ 615,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 575,50*
€ 639,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,35*
€ 725,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,99*
€ 718,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,75*
€ 695,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,75*
€ 679,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,13*
€ 647,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFM232
ab € 12,82*
Zubehör
Hensel
4012591653530
ab € 37,03*
Zubehör
Hensel
6600189
ab € 86,08*
Zubehör
Hensel
68000071
ab € 20,69*
Zubehör
Hensel
68000105
ab € 16,77*
Zubehör
Hensel
68000075
ab € 25,63*
Zubehör
Hensel
68000173
ab € 13,26*
Zubehör
Hensel
4012591104933
ab € 12,78*
Zubehör
Hensel
4012591105138
ab € 27,61*
Zubehör
Hensel
4012591104964
ab € 28,58*
Zubehör
Hensel
6600190
ab € 36,63*
Zubehör
Hensel
68000056
ab € 2,50*
Zubehör
Hensel
6600188
ab € 116,83*
Zubehör
Hensel
68000289
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.