Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON NS2-250-NA Leistungsschalter 3p 250A 102686


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2332670
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102686
EAN/GTIN:
     4015081025466
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Molded Case Switch, N2, Lasttrennschalter, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 250 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 250 A, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Schutzfunktion: Lasttrennschalter / Hauptschalter
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Bemessungsspannung:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Motorantrieb optional:
true
Motorantrieb integriert:
false
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Hutschienenmontage optional:
true
Ausgelöstmelder vorhanden:
false
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,23*
€ 695,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 630,92*
€ 701,25*
Frei Haus
ab € 666,88*
€ 739,93*
€ 5,95*
ab € 690,52*
€ 762,75*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 839,58*
€ 922,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,60*
€ 1.097,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,25*
€ 1.092,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,61*
€ 1.056,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,49*
€ 1.029,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,58*
€ 999,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,97*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,90*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,55*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 72,02*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,50*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,84*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,22*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,76*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,80*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 377,24*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,32*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,81*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.